トルクレンチ差替ヘッド(3/8固定)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28871606 品番734F/5
参考基準価格(税別)¥14,020 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド

仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):17.5mm 質量(g)75 差込角(sq.)3/8 厚さh(mm)14 ヘッド幅(mm)22 ジョイントサイズ(mm)9×12
注意
※スクエアドライブの取り外しはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28871606
2023-07-21
用途:
トルクレンチ使用時(板ラチェアダプター等使用時)
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかくスタビレーのトルクレンチ用純正差し替えヘッドはお値段がおかしい(高すぎ)と思います。別にモノタロウさんに文句があるわけではないです。クローフィット等を使うときにラチェットヘッドではイラっとすることがあるので購入しましたが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする