731/80-34 トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー) 28871929

731/80-34 トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー) 28871929
731/80-34 トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー) 28871929

トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード28871929品番731/80-34
参考基準価格(税別)¥63,780販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
サイズ(mm)34質量(g)699寸法S(mm)95寸法b(mm)72寸法h(mm)15ジョイントサイズ(mm)24.5×28
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする