STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
95
サイズ(mm)
36
注文コード
28871938
品番
731/80-36
参考基準価格(税別)
¥65,290
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・サイズ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
36
質量(g)
740
寸法S(mm)
95
寸法b(mm)
74
寸法h(mm)
15
ジョイントサイズ(mm)
24.5×28
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。