シャロークリート スタッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28871957 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

腐食に強いステンレス316材を使用した、スタッドボルトタイプのクリート。

材質SUS316 寸法A(mm)200 寸法D(mm)85 寸法E(mm)50 寸法B(mm)34 寸法C(mm)25 ボルト穴径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする