曜日別特売
731/100-60 トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー) 28872053

731/100-60 トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー) 28872053
731/100-60 トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー) 28872053

トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード28872053品番731/100-60
参考基準価格(税別)¥46,840販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
サイズ(mm)60質量(g)1230寸法S(mm)55寸法b(mm)124寸法h(mm)20ジョイントサイズ(mm)22×28
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする