STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネヘッド
トルクレンチ差替ヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
13/16
仕様
ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):17.5mm
注文コード
28872139
品番
732A/10-13/16
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):17.5mm
サイズ
13/16
質量(g)
68
厚さh(mm)
15
ジョイントサイズ(mm)
9×12
メガネ部外径b(mm)
33
注意
※トルク値の換算が必要になります。