トライメイト
トライメイトの 防犯アラーム
充電式防犯アラーム LEDライト付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28872280
品番
TR-BAL-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利な充電式のアラームです。
LEDライト付きです。
取付に便利なカラビナ付きです。
用途
安全対策に
セット内容
充電用USBケーブル
寸法(mm)
30×10×100
色
ブラック
質量(g)
30
連続使用時間(時間)
約1
電源タイプ
USB充電式
点灯時間(時間)
(LED)約3
注意
※ご使用前にブザーが鳴ることを必ず確認して下さい。
※音量が小さくなった際は充電をお願いします。