TR-RSA 侵入警告アラーム リモコン付き トライメイト 28872289 TR-RSA 侵入警告アラーム リモコン付き トライメイト 28872289

侵入警告アラーム リモコン付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28872289 品番TR-RSA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

リモコンで設定ができるドア用警告アラームです。
本体とセンサーが1cm以上離れると130dBの大音量で侵入者に警告を与えます。モードは警告音、チャイム音の2種類が選べます。

用途窓からの侵入対策に セット内容マグネットセンサー、リモコン、取付テープ 寸法(mm)45×15×90 質量(g)55 電源タイプ単4乾電池×2本(別売) モード3種類 音量(dB)130
注意
※本品は盗難を防ぐ事を保証するものではございません。
※ご使用前にブザーが鳴ることを必ず確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28872289
2025-10-20
用途:
ドアの管理
その他業種

大き過ぎず 使い易く、デザインもシンプルでとても良い、気に入っています。

対象商品:
28872289
2023-12-27
用途:
倉庫の警備

商品自体は悪くないが、取説は添付して頂きたい。この手の商品に詳しい方は良いが、一般人だと使用方法や取付方法が分からず困惑してしまいます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする