トルクレンチ差替ヘッド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズE10 仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):17.5mm 注文コード28872297 品番732TX/10-E10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,570 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズ・仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):17.5mm サイズE10 質量(g)45 厚さh(mm)9 ジョイントサイズ(mm)9×12 メガネ部外径b(mm)17.2
注意
※トルク値の換算が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする