STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(メガネ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28872455
品番
732/80-27
参考基準価格(税別)
¥65,150
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):95mm
質量(g)
610
サイズ(mm)
27
厚さh(mm)
15
ジョイントサイズ(mm)
24.5×28
メガネ部外径b(mm)
40.5
注意
※トルク値の換算が必要になります。