トルクレンチ差替ヘッド(メガネ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28872507 品番 732/80-46
参考基準価格(税別)¥70,720 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):95mm 質量(g)720 サイズ(mm)46 厚さh(mm)19 ジョイントサイズ(mm)24.5×28 メガネ部外径b(mm)66
注意
※トルク値の換算が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする