STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(メガネ)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28872568
品番
732/100-24
参考基準価格(税別)
¥34,230
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
仕様
ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S):55mm
質量(g)
629
サイズ(mm)
24
厚さh(mm)
15
ジョイントサイズ(mm)
22×28
メガネ部外径b(mm)
43
注意
※トルク値の換算が必要になります。