STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネヘッド
トルクレンチ差替ヘッド 1/4”ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28872778
品番
725/4B
参考基準価格(税別)
¥24,080
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
1/4”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):17.5mm
質量(g)
54
タイプ
6角タ/ラチェット式
差込角(sq.)
1/4
厚さh(mm)
13.6
ヘッド幅(mm)
22
ジョイントサイズ(mm)
9×12
ギア数
22