STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(5/16”)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28872805
品番
736/40
参考基準価格(税別)
¥19,150
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
5/16”HE×ビット専用のトルクレンチ差替ヘッド。ビットは簡単に取り付けでき、しっかりと固定。取り外しも簡単。
仕様
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(L):25mm
質量(g)
112
厚さh(mm)
12.5
ヘッド幅(mm)
16
ジョイントサイズ(mm)
14×18
差込角(HEX)
5/16