STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクセットビット
TORQ-SETビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28873119
品番
13010-1/4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込角5/16”HE×のTORQ-SETビット
全長(mm)
32
軸径(Φmm)
5/16
質量(g)
11
先端サイズ
1/4A
両頭機能
片頭