BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 接着剤
BLACK&DECKERの ホットメルト接着剤
BLACK&DECKERの グルーガン
GoPakグルーガン(本体のみ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28875395
品番
BDCGG12UB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC10.8
付属品
Φ7mm×100mm グルースティック×10
本体質量(kg)
0.29(充電池除く)
対応
【グルースティック】直径:7mm (融解温度:165℃以下)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
175×82×195(充電池除く)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
予熱時間
約60秒
動作温度(℃)
165(±10)
危険物の類別
非危険物
標準作業時間
約30分(目安)
主なワーク
パーツ
注意
※充電器および充電池は付属しません。