セーブインダストリー
セーブインダストリーの キッチン・調理用品
セーブインダストリーの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
セーブインダストリーの 肉たたき・肉つり
鋳物ミートプレス 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28875500
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
でこぼこしたお肉が均一に焼ける、ミートプレス
用途
食材の縮みや反りを抑えて、熱が均一に伝わります。
材質
本体:鉄、ハンドル:天然木
寸法(mm)
175×175×65
質量(g)
980