中国塗料
中国塗料の ジンク/耐熱塗料
中国塗料の 防食
ビスコン HB-NT L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
28875806
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
淡彩色のものが供給できる
防食性が優れている。
耐油性が良好
付着性、耐摩耗性などの物理的性質が良好
各種ショッププライマーとの適性が良好
特性
防食性、付着性、耐油、耐摩耗、プライマー
用途
居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど
液色
赤さび
硬化時間(時間)
5℃:44
危険等級
V
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20L
指触乾燥時間(時間)
5℃:4.5
可使時間(時間)
5℃:24
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
5℃:44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960