ボンフォーム
シートカバー ドライニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28877015
品番
4117-10BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
取付簡単シートカバー
固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます
サイドエアバッグ装備車にも対応
取り付けがとっても簡単にできます
軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します
形状
前席用
色
ブラック
材質(本体)
ポリエステル
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×1460
注意
※必ず適合シート形状をご確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※素材の特性上、ご使用状況によっては水、汗、摩擦などで他のものに色移りする場合があります。ご使用の際はご注意ください。
※素材の特性上、手洗いで多少のシワや縮みが起こることがあります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。