NSP型枠(45mm)高防錆BS門型巾止ベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40個) 注文コード 28878135 品番 8206077
参考基準価格(税別)¥34,640 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の布基礎用一体打ち用幅決めセパレーター。
型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
鉄筋組み立て後の設置が可能です。
高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の布基礎一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用します。 仕様(段差)170 材質高耐食溶融めっき鋼板、亜鉛鋼板 幅(mm)基礎幅:340 厚さ(mm)型枠:45
関連資料:(0.13MB)(1.77MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品は布基礎一体打ちで使用する製品です。
※門型巾止ベースを設置する場合は設置間隔に注意して設置して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする