中国塗料
中国塗料の 下地材/プライマー/シーラー
シリコンタイネツ プライマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20.2kg)
注文コード
28879446
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
耐熱性が優秀(00℃まで)
金属面への付着性が良好
常乾形のため作業性が良好
色
白
用途
ボイラー・エンジン等の内部、煙突・スチームパイプ・屋外変圧器・石油精製装置等の屋外用機器、鉄製構造物等で耐熱性を必要とする箇所の耐熱用下塗
主な用途
鉄
硬化時間(時間)
5℃:7
危険等級
U
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20.2L
指触乾燥時間(時間)
5℃:1
特性
プライマー、付着性、耐熱
可使時間(時間)
5℃:32
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
最短:24時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960