中国塗料
中国塗料の 下地材/プライマー/シーラー
ガルバナイト No.400 プライマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20kg)
注文コード
28879559
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
亜鉛メッキ面との付着性が優秀
耐薬品性が優秀
厚膜塗装が可能(0μm)
特にウレタン系上塗り塗料との適合性が優秀
特性
プライマー、付着性、耐薬品
用途
亜鉛メッキ面の下塗り用
液色
白
主な用途
亜鉛メッキ
硬化時間(時間)
5℃:34
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20L
指触乾燥時間(時間)
5℃:3.5
可使時間(時間)
5℃:34
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
最短:32時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960