中国塗料
中国塗料の 下地材/プライマー/シーラー
ボンデットパテ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5kg)
注文コード
28879708
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
物理的性能(付着性・耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等)優秀
耐水性・耐塩水性が優秀
耐油性・耐薬品性が優秀
無溶剤で不揮発分が00%のため硬化の際の収縮が非常に小さく、肉やせ、キレツを生じない
色
グレー
用途
車輌、船舶、機器などの塗装下地、特に凹凸の大きい部分の修正。 船舶の外板、タンク内底部の腐食孔の補修、パイプ、タンクの漏洩箇所の応急処理
主な用途
車輌、船舶
硬化時間(時間)
5℃:26
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
指触乾燥時間(時間)
5℃:7
特性
付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性
可使時間(時間)
5℃:8
塗装間隔
最短:14時間(5℃)