NSP型枠(45mm)縦バタ受 新

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード28879797 品番8213164
参考基準価格(税別)¥56,760 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。
Uピンに引っ掛けて締めるだけで鋼管(単管)を容易に固定できます。
単管(48.6Φ)、鋼管(60角)兼用。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。
型枠多段積みの垂直方向の通り出し用。
材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき 長さ(mm)200 幅(mm)90 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)30
関連資料:(0.17MB)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※締め過ぎにご注意ください。過度に締めると、製品の変形や破損、Uピンから抜け落ちる恐れがあります。
※50単管パイプ受けと同じUピンに縦バタ受けを使用すると、ナット締めつけ時に上方向へ逃げていく恐れがありますので、注意願います。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする