中国塗料
中国塗料の ジンク/耐熱塗料
中国塗料の 防食
フローレックス 上塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18kg)
注文コード
28879805
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
耐候性(光沢保持性)最優秀
耐衝撃、耐摩耗性、硬度等の機械的強度大
耐水性、耐塩水性、耐薬品性優秀
色
白
用途
海洋構造物バクロ部、プラント類バクロ部、屋内外の鉄骨、橋梁等の長期メンテナンス・フリーシステム部
主な用途
橋梁、鉄
指触乾燥時間(分)
5℃:30
硬化時間(時間)
5℃:20
危険等級
V
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
特性
耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候、耐塩水性
可使時間(時間)
5℃:12
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
(最短)5℃:24時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960