段差20?50mm

8205700 KR型枠(50mm)50上部段付セパ NSP 28880086 8205700 KR型枠(50mm)50上部段付セパ NSP 28880086 8205700 KR型枠(50mm)50上部段付セパ NSP 28880086 8205700 KR型枠(50mm)50上部段付セパ NSP 28880086 8205700 KR型枠(50mm)50上部段付セパ NSP 28880086 8205700 KR型枠(50mm)50上部段付セパ NSP 28880086

KR型枠(50mm)50上部段付セパ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード28880086 品番8205700
参考基準価格(税別)¥22,890 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。
外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。
段差により補強棒が入ります。(0〜49mm:補強なし、50〜99mm:Φ7mm丸鋼、100〜150mm:Φ13mm丸鋼)

用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。 仕様(段差)90 材質普通鋼板 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:50
関連資料:(0.16MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※上部段付セパが浮上る場合は釘を入れて下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする