KR型枠(50mm)KR縦バタ受セット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50組) 注文コード28880165 品番8208093
参考基準価格(税別)¥63,240 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定に使用。
型枠多段積み(3段以上)の垂直方向の通り出し用。
材質亜鉛鋼板 長さ(mm)106 幅(mm)71 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)40
関連資料:(0.13MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※鋼管(50角)を用いた組み付けは隙間が空いてしまうため、非対応です。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする