ニトムズ
ニトムズの 安全保護テープ
ニトムズの ラインテープ
耐久フロアサインズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
28880356
品番
Y6032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
RoHS指令・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
床面用コーナー表示・サイン表示の高耐久性新シリーズです。フォークリフトやパレットの擦れや破れに強く、剥がしやすいテープです。
色
白
用途
パレット、マテリアル、機器の保管場所を定めるために
仕様
L型M
主な用途
表示・安全用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久
商品説明動画
耐久ラインテープ
参考になった