曜日別特売
8202091 型枠(45~72mm)土間セパプレート NSP 28880987

8202091 型枠(45~72mm)土間セパプレート NSP 28880987
8202091 型枠(45~72mm)土間セパプレート NSP 28880987
8202091 型枠(45~72mm)土間セパプレート NSP 28880987
8202091 型枠(45~72mm)土間セパプレート NSP 28880987

型枠(45~72mm)土間セパプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(90個)
内容量1箱(90個)注文コード28880987品番8202091
参考基準価格(税別)¥22,620販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。
ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。
土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。
狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。
土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます

用途
ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。
土間部分に置くプレート。
材質亜鉛鋼板長さ(mm)90幅(mm)(基礎幅最小)100厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)50外幅(mm)295幅W2(mm)(基礎幅最小)210、(差込幅)200
関連資料:(0.17MB) (1.77MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※土間セパTバー又はTバーボルト式を差し込んで使用してください。
※型枠巾を決める機能はございませんので、吊巾止金具を型枠下部に取付けて取付けて使用してください。
※土間セパを設置する場合はコーナー部、T字部=500mm以内直線部=1365mm以内に設置して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする