型枠(45〜72mm)土間セパTバー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(360本) 仕様(段差)90 注文コード28881014 品番8202069
参考基準価格(税別)¥49,880 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。
ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。
土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。
狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。
土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます

用途
ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。
土間セパプレート1枚に対して2本使用します。
仕様(段差)90 材質普通鉄線 幅(mm)100 厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料:(0.17MB)(1.77MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネル、木枠のいずれにもご使用できます。
※土間セパプレートに差し込んで使用してください。
※型枠巾を決める機能はございませんので、吊巾止金具を型枠下部に取付けて取付けて使用してください。
※土間セパを設置する場合はコーナー部、T字部=500mm以内直線部=1365mm以内に設置して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする