NSP
NSPの 工事用品
NSPの 型枠・基礎工事部材
NSPの 基礎工事関連部材
NSPコンパネクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30組)
注文コード
28882107
品番
8326758
参考基準価格(税別)
¥33,650
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続する金具。
部品の組み合わせによって、2〜62mmの長さをクランプすることが可能です。
用途
基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続するクランプ。
材質
亜鉛鋼板
長さ(mm)
77
幅(mm)
50
厚さ(mm)
53
関連資料:
(0.16MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネル、KR型枠(50mm)パネルのどちらでもご使用できます。
※22-62mmまでクランプする事が可能です。
※2〜22mmまでをクランプする場合は、別売りコンパネクランプアタッチメント2〜22mm用を取り付けてご使用下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません