内コーナー(木枠用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28882229 品番 8212998
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。
組付時の使用で寸法調整が簡単にでき、加工手間が削減できます。
釘穴Φ4mmが4カ所開いていますので木枠に釘で留める事が出来ます。
特殊亜鉛鋼板を使用しているので、剥離剤ののりが良く、ノロの付着が軽減されます。
錆びにくい材質のため、メンテナンスに優れています。

用途
住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。
出隅部、入隅部のどちらでも使用できます。
材質亜鉛鋼板 長さ(mm)300 高さ(mm)750
関連資料:(0.14MB)
注意
※鋼製型枠には、特殊めっき鋼板と相性の良い剥離剤「メタルフォーム油NSP-7」、「メタルフォーム油NSP-15」をおすすめします。
※新品の型枠にはできるだけ早くコンクリート面側だけではなく、裏側にも剥離剤を塗布して下さい。コンクリートの剥離性の向上及び型枠の防錆効果を高めます。
※施工前には必ず剥離剤を塗布して下さい。
※脱枠後はできるだけ早くケレンを行い、次回のために剥離剤を塗布して下さい。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする