樹脂ステップ 紺

8203018 NSP樹脂ステップ NSP 28882667 8203018 NSP樹脂ステップ NSP 28882667 8203018 NSP樹脂ステップ NSP 28882667 8203018 NSP樹脂ステップ NSP 28882667 8203018 NSP樹脂ステップ NSP 28882667

NSP樹脂ステップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(10枚) タイプスタンダード グレー 注文コード28882667 品番8203018
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はタイプ・色4種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製の仮設簡易敷板。
引張強度は業界最強レベル。
【軽量】1枚(0.25m2)2.3kg
狭い現場や階段の上の現場でもすばやく運べます。
【頑丈】耐荷重6t強大型車両が乗っても耐えられます。
リフト搬送・トラック等の旋回走行でも破損しません。
腐食・割れにも強く、汚れても水洗いひとつでもとの美しさに戻ります。
【簡単施工】フックを掛けるだけで設置できます。特別な技術や道具は要りません。
【経済的】鉄板やアスファルト舗装などに比べ、設置・撤去が簡単なので人的コストを大幅に削減できます。
【安全】軽量な樹脂製で尖ったところもありません。
また、水に濡れても滑りにくく、敷設上の歩行も安全です。

用途軟弱な地盤を強くきれいな地盤として活用できる仮設簡易敷板。 材質樹脂 厚さ(mm)42 グレー タイプスタンダード 横幅(mm)(敷設寸法)500
関連資料:(0.18MB)(5.36MB)
注意
※個人宅は配送不可となります。法人名・屋号があれば配送可能です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする