浄水器SESERA 交換用カートリッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 交換目安総ろ過水量8000L(1日20L使用の場合、約1年間) 注文コード28883139 品番SYM123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別)
20,000
この商品は交換目安など2種類から選べます 他の種類を見る
適合機種SYKM1、SYKM2、SYKM3、SYKM5S 材質ABS樹脂 質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む) 交換目安総ろ過水量8000L(1日20L使用の場合、約1年間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125 ×125×285 浄水能力遊離残留塩素:8000L、濁り:8000L、CAT(農薬):8000L、2MIB:8000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量 ろ過流量2.0L/分 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
注意
※使用上の注意
※災害時等緊急時を除き、水道水の水質基準に合格した水をお使いください。
※また、水道水以外を使用する場合は、必ず取扱説明書をお読みの上ご使用ください。
※ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
※浄水で35℃以上の温水の使用はお避けください。
※浄水はくみおきしないで、早めにお使いください。
※毎日の使い始めは10秒ほど、長時間使用しなかった後は60秒ほど通水してからご使用ください。
※浄水器を凍結させないでください。
※水道水以外を浄水する場合、下記の注意事項を必ずお守りください。
※ポンプは必ず純正のポンプに接続して使用してください。
※魚や生物が生息できない水、藻類の繁殖した水等で汚染されている可能性がある水は使用しないでください。
※海水は淡水にできませんので、使用しないでください。
※ガソリン、灯油など、油分を含む水は使用しないでください。
※非常時では、平常時であれば使用できる水質の河川水にも、高濃度有害物質等が流出している可能性が考えられますので、利用源水については十分ご注意いただきご使用ください。
※取扱説明書を必ずよくお読みの上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする