TORAY(東レ)
TORAY(東レ)の 厨房機器・設備・調理機械
TORAY(東レ)の サービス機器類
TORAY(東レ)の 浄水器/軟水器/整水器
トレビーノ PTシリーズ交換用カートリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28883315
品番
PTC.FJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トリハロメタンも除去して安心。浄水スピードが速く、とっても便利。
材質
ポリスチレン
交換目安
2ヶ月(1日3L使用の場合)
浄水能力
遊離残留塩素:総ろ過水量200L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量200L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量200L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量200L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量200L、除去率80%
ろ過流量
0.2L/分
材質(ろ材)
活性炭