曜日別特売
00061-RSJ RSJリフレクスポーツジャケット Printstar(トムス) 28885074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00061-RSJ RSJリフレクスポーツジャケット Printstar(トムス) 28885074
00061-RSJ RSJリフレクスポーツジャケット Printstar(トムス) 28885074
00061-RSJ RSJリフレクスポーツジャケット Printstar(トムス) 28885074
00061-RSJ RSJリフレクスポーツジャケット Printstar(トムス) 28885074

RSJリフレクスポーツジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚
色シルバーグレー
サイズ2XL
内容量1枚注文コード28885074品番00061-RSJ
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

多彩な機能を搭載したアクティブモデル

混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
94
身幅(cm)
69
色
シルバーグレー
サイズ
2XL
種別
ジャケット
機能
透湿撥水、反射素材
生地
表地:高密度タフタ、背裏:メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする