※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00083-BBT 4.0オンス BBT ライトウェイトTシャツ Printstar(トムス) 28886298 00083-BBT 4.0オンス BBT ライトウェイトTシャツ Printstar(トムス) 28886298 00083-BBT 4.0オンス BBT ライトウェイトTシャツ Printstar(トムス) 28886298 00083-BBT 4.0オンス BBT ライトウェイトTシャツ Printstar(トムス) 28886298

4.0オンス BBT ライトウェイトTシャツ

(30件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 オリーブ サイズS 注文コード28886298 品番00083-BBT
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は色・サイズ・色番など176種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスと軽量感に優れた一枚

オリーブ サイズS 材質綿 肩幅(cm)41 袖丈(cm)19 目付(g/m2)135、4oz 身幅(cm)48 生地32/-天竺 身丈(cm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
肌着
農・林・水産業

着心地が良く、寝るときもこれ。
頼まれて追加で購入。このTシャツのファンがまた増えた。

2025-08-19
用途:
夏の普段着
農・林・水産業

肌触りが良く、涼しくていつも着てます。
周りにも、このTシャツのファンがだんだんと増殖中。
これからもこの値段で販売し続けてもらいたい。

2025-05-19
用途:
作業など
農・林・水産業

薄くて涼しくて、着心地も良い。暑い工場での作業に最適。
エアコンの無い車に乗るときも、これがいい。
やっぱり綿が良いね。

2024-09-17
用途:
作業時
建設業・工事業

肌着として着用。
この夏の猛暑では、4.0オンスの薄さが1番です。
汗をよく吸い取りそしてすぐ乾く。

3人が参考にしています
対象商品:
23047474
2024-07-07
用途:
家にいるとき
卸売・小売業

薄くてとても着心地がいいです。もっと頼めば良かったと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
23047465
2024-01-13
用途:
居酒屋の制服
その他業種

白は、汚れが目立つので、残念でした。生地が良く、きこごちよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
23047465
2023-07-19
用途:
夫の日常着
サービス業

夫がTシャツを日常的に普段着として愛用しており、クオリティにはうるさいのですが、最近はどこもポリエステルなどの化繊や化繊の混紡が主流で、なかなか綿100%の製品が買えなくて困っていました。モノタロウさんでこちらを見つけ、試しに1枚買ってみたところ、大変気に入ったようです。下着としての薄さも合格だし、肌触りも良く、透けにくいので夏の日常着に最適です。

はっきりした色味も気に入ったようで、追加でほぼ全色を購入しました。お値段もクオリティも満足です。

7人が参考にしています
対象商品:
28886316
2023-09-03
用途:
普段使いに
サービス業

厚くもなく薄くもなく、私はこのくらいの厚さが好みです。3枚パックがあるともっといいかなと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする