アイトス
アイトスの 手袋・マスク・感染予防
アイトスの エプロン・ガウン 医療・検査用
エプロン(ハートポケット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
28887898
品番
861371-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハート型のポケットがかわいいエプロンです。しなやかな生地で着心地の良さと動きやすさを追求しました。
色
サックス
サイズ
L
肩幅(cm)
37
裾幅(cm)
117
前中心丈(cm)
67
仕様
制電、撥水、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
松吉医科器械コード
24-5281-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28887898
861371-007
12031051
861371
ハートポケットエプロン
アイトス
1着
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました