金沢車輌
金沢車輌の 運搬機器
金沢車輌の 運搬台車
金沢車輌の 折りたたみハンドル式
運搬車(収納ボックス付静音台車)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28894514
品番
NP-307EGS
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
便利な収納ボックス付き、キャスターは静音仕様。
荷台寸法(mm)
915×600
質量(kg)
16
材質
収納ボックス/ナイロン、プラダン
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在×2個、固定×2個
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
905
ボックス(mm)
W550×L760×H570
材質(ハンドル)
スチール
特性
環境静音、収納ボックス付
荷台寸法(奥行)(mm)
915
材質(荷台)
ポリプロピレン
松吉医科器械コード
23-2033-01
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません