生興
シューズボックス(3段・12人用)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28896176
品番
SBN-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
定番のスチール製シューズボックス。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1000×350×910
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
960×347×250
種別
3段・12人用
材質
スチール
質量(kg)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×350×910
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×347×250
松吉医科器械コード
23-5538-00
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500