松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 受付・待合備品
松吉医科器械の 発券機 受付・待合備品
受付票発券機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28896754
品番
MP-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
受付カウンターに設置できるコンパクトサイズ。発券は切り込み入りの2枚綴り。診察科名を56科登録済。
質量(kg)
約3.8
電源(V)
AC100、50/60Hz
消費電力(W)
6(待機時)/25(使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166×150×264
松吉医科器械コード
23-2007-00