※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00217-MLZ 8.4オンスMLZ ジップアップライトパーカー Printstar(トムス) 28897105 00217-MLZ 8.4オンスMLZ ジップアップライトパーカー Printstar(トムス) 28897105 00217-MLZ 8.4オンスMLZ ジップアップライトパーカー Printstar(トムス) 28897105 00217-MLZ 8.4オンスMLZ ジップアップライトパーカー Printstar(トムス) 28897105

8.4オンスMLZ ジップアップライトパーカー

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28897105 品番 00217-MLZ
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

スタイリッシュなシルエットが特徴のさっと羽織れるジップアップライトパーカー

杢グレー サイズ120cm 種別パーカー 混率(%)綿93、ポリ7 肩幅(cm)31 袖丈(cm)42 目付(g/m2)285、8.4oz 身幅(cm)36 生地裏毛 身丈(cm)46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44544796
2024-04-24
用途:
普段着
製造業

薄手のパーカーです。半袖では少し寒い時に着るのがちょうどよいです。
バイクに乗るときにタイト目の革ジャンの下に着てます。

対象商品:
44544832
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする