※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00219-MLC 8.4オンスMLC クルーネックライトトレーナー Printstar(トムス) 28899318 00219-MLC 8.4オンスMLC クルーネックライトトレーナー Printstar(トムス) 28899318 00219-MLC 8.4オンスMLC クルーネックライトトレーナー Printstar(トムス) 28899318 00219-MLC 8.4オンスMLC クルーネックライトトレーナー Printstar(トムス) 28899318

8.4オンスMLC クルーネックライトトレーナー

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28899318 品番 00219-MLC
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

ライトウェイトの裏パイルスウェット キッズからビッグサイズまで

ケリーグリーン サイズ2XL 種別トレーナー 混率(%)綿100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)64 目付(g/m2)285、8.4oz 身幅(cm)59 生地裏毛 身丈(cm)76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23075246
2021-10-11
用途:
普段着にも作業着にも使えますよ
自動車・二輪車・自転車関連業

生地は厚くもなく薄くもなく丁度いいです。ユニクロよりは薄いですが、上にパーカーなど1枚羽織るんなら秋冬の屋内なら過ごしやすいし、動きやすいと思います。
モノタロウで頼めるんならコスパ最強じゃないですかね。
破れたらウエスにして、また買います。

対象商品:
23075124
2021-12-06
用途:
体育の寒さ対策に
製造業

寒い時期、体育着の上に白トレーナーを着るのですが、無地はなかなかないので助かりました。
サイズも思ってた通りでした。

対象商品:
23075142
2021-04-14
用途:
普段着
不動産業

重さ、寸法が私には丁度良い。もう1枚買えば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする