※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
8.4オンスMLC ライトスウェットハーフパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブライトレッド
アーミーグリーン
オートミール
ディープネイビー
ブライトレッド
ブラック
ホワイト
ライトベージュ
杢グレー
サイズ
2XL
2XL
L
M
S
XL
ウエスト(cm)
83~91
70~78
74~82
77~85
80~88
83~91
全180種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28900946
品番
00220-MHP
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
カラフルでキッズサイズ充実のライトな履き心地
色
ブライトレッド
サイズ
2XL
ウエスト(cm)
83~91
股下(cm)
21
仕様
脇ハギアリ
種別
ハーフパンツ
混率(%)
綿100
総丈(cm)
52
目付(g/m
2
)
285、8.4oz
生地
裏毛