※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00220-MHP 8.4オンスMLC ライトスウェットハーフパンツ Printstar(トムス) 28901156 00220-MHP 8.4オンスMLC ライトスウェットハーフパンツ Printstar(トムス) 28901156 00220-MHP 8.4オンスMLC ライトスウェットハーフパンツ Printstar(トムス) 28901156 00220-MHP 8.4オンスMLC ライトスウェットハーフパンツ Printstar(トムス) 28901156

8.4オンスMLC ライトスウェットハーフパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28901156 品番 00220-MHP
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

カラフルでキッズサイズ充実のライトな履き心地

オーシャンブルー サイズ150cm ウエスト(cm)58〜64 股下(cm)15 仕様脇ハギアリ 種別ハーフパンツ 混率(%)綿100 総丈(cm)39 目付(g/m2)285、8.4oz 生地裏毛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする