※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00304-ALT 4.4オンス ALTドライロングスリーブTシャツ glimmer(トムス) 28913528 00304-ALT 4.4オンス ALTドライロングスリーブTシャツ glimmer(トムス) 28913528 00304-ALT 4.4オンス ALTドライロングスリーブTシャツ glimmer(トムス) 28913528 00304-ALT 4.4オンス ALTドライロングスリーブTシャツ glimmer(トムス) 28913528

4.4オンス ALTドライロングスリーブTシャツ

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28913528 品番 00304-ALT
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

夏でも冬でも着用OK 通年使える長袖ドライ

ホワイト サイズ7L 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)65 袖丈(cm)67 目付(g/m2)150、4.4oz 身幅(cm)78 生地裏メッシュ 身丈(cm)86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23082307
2024-06-04
用途:
草刈り作業

数百回洗ってもヨレヨレにならず、スレに強い。汚れも付きにくく落ちやすい。伸縮性があり動きやすい。肌触りはさらっとしていますが、汗をかいた後、少しベタ付きます。今のところ最強です。

2024-11-07
用途:
工場の作業着と使用

値段がお手頃で、しっかりしていて通気性もいいので、
今後も購入したい

対象商品:
23083226
2020-07-25
用途:
屋外作業着

値段を考えると概ね不満は無いですが、生地の素材とあいまって袖が太いのでちょっと不格好に見えます。

1人が参考にしています
対象商品:
23082474
2017-11-20
用途:
営業用

身体の大きな従業員の制服として(当社は職種柄背広着用の必要がありません)採用しています。 安価で丈夫 大変重宝しております。

対象商品:
23082395
2022-08-07
用途:
冷房室内
不動産業

グレーの色はくすんだグレーでもう少し明るいグレーが欲しかった。肌触りは良いが、私には腕まわりがダボつく感じでゆったり目で良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする