※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00325-ACP 4.4オンスACPドライハーフパンツ glimmer(トムス) 28914097 00325-ACP 4.4オンスACPドライハーフパンツ glimmer(トムス) 28914097 00325-ACP 4.4オンスACPドライハーフパンツ glimmer(トムス) 28914097 00325-ACP 4.4オンスACPドライハーフパンツ glimmer(トムス) 28914097

4.4オンスACPドライハーフパンツ

(15件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト ウエスト(cm)51〜57 サイズ120cm 注文コード28914097 品番00325-ACP
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品は色・ウエスト・サイズなど211種類から選べます 他の種類を見る

快適で過ごしやすいハーフ丈のドライパンツ

ホワイト サイズ120cm 仕様脇ハギナシ 種別ハーフパンツ 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)15 ウエスト(cm)51〜57 総丈(cm)37 目付(g/m2)150、4.4oz 生地裏メッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23086428
2024-06-17
用途:
休憩時
卸売・小売業

170/71のややメタボ体型ですがLLサイズでぴったりでした。涼しげなサラサラした着心地で速乾性もあり、とても気に入っています。

対象商品:
23085922
2024-07-11
用途:
作業着の替えに

生地は薄くて大き目サイズなのでストレスなく使っています

1人が参考にしています
対象商品:
23086315
2024-03-17
用途:
普段着
自動車・二輪車・自転車関連業

肌触りがよくとても涼しいです
またリピートしたいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
23179505
2023-08-20
用途:
普段の家にいる時に
農・林・水産業

汗もかいてても汗臭くならないのでまた買いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
23179505
2023-08-15
用途:
普段の家にいる時に
農・林・水産業

履いてるけど汗がすぐ引くので買いました。また買うよ。

対象商品:
23085913
2023-08-03
用途:
部屋着
あおきけんちく 様

さらさらしていて、とても良い商品だと思います。
この夏にはとてもいいです

対象商品:
23086306
2022-05-29
用途:
夏には
大久鮮魚店 様 (卸売・小売業)

このハーフパンツを履いたら!!
楽すぎて、夏には欠かせません!
また購入させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
23086376
2021-10-16
用途:
夏〜秋における暑い日の普段着
適斎塾 様

リラックスして自宅にいるときにパッとはくことが出来、通気性もよいので涼しく感じられます。
暑い夜は寝る時にもはけます。気に入ったので2着目です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする