曜日別特売
00330-AVP 4.4オンスAVPドライポロシャツ(ポケット付) glimmer(トムス) 28915515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00330-AVP 4.4オンスAVPドライポロシャツ(ポケット付) glimmer(トムス) 28915515
00330-AVP 4.4オンスAVPドライポロシャツ(ポケット付) glimmer(トムス) 28915515
00330-AVP 4.4オンスAVPドライポロシャツ(ポケット付) glimmer(トムス) 28915515
00330-AVP 4.4オンスAVPドライポロシャツ(ポケット付) glimmer(トムス) 28915515

4.4オンスAVPドライポロシャツ(ポケット付)

(12件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色サンセットオレンジ
サンセットオレンジ
ホワイト
グレー
ブラック
レッド
ピンク
パープル
オレンジ
イエロー
ライトグリーン
グリーン
ミントグリーン
ネイビー
ロイヤルブルー
サックス
ターコイズ
バーガンディ
ライトピンク
ライトブルー
ライトイエロー
ホットピンク
ライム
デイジー
ライトパープル
ガーネットレッド
アーミーグリーン
ミントブルー
メトロブルー
ジャパンブルー
ダークグレー
サイズ3L
内容量1枚注文コード28915515品番00330-AVP
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ドライポロにポケット付で利便性もUP

色
サンセットオレンジ
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
目付(g/m2)
150、4.4oz
身幅(cm)
60
生地
表メッシュ
身丈(cm)
77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-12
用途: 軽作業

ブルーでも何種類かあるので、会社指定の色に合わせるのに都合がいいです。
生地も吸湿、速乾でサイズも合わせやすいです。

対象商品 : 23089912
2026-06-04
用途: オフィス

夏場の仕事 オフ ゴルフで
風通し速乾よし
シワにならない 縫製良し もうUQかはいいや
180cm83kgW91でLはぴったりサイズで着られるがゆるめが好みの俺は次はLLにしよ

2026-05-27
用途: 介護の仕事をしています。
株式会社悠ゆう 様(運輸・通信業)

個人的に赤のポロシャツが好きで、他メーカー含め何枚か持っています。
色は満足です。心配なのは色落ちでしたが、色落ちは大丈夫でした。
有難うございます。

2026-05-17
用途: 作業着

夏場の汗をかく軽作業着として重宝しています。速乾性は言うまでもなく、胸ポケットがあったり二つぼたんだったり細かいところが便利にできています。よくこの値段でと、ありがたく思います。

2025-06-10
用途: 夏期にはワイシャツではなくこれ
適斎塾 様

シンプルでGOOD。夏期の暑い期間はワイシャツに代わって、こういったものを着用してます。

1人が参考にしています
2025-08-27
用途: 事務作業

胸ポケットもついていて、使用感もいいです。よくこの値段でと感心してしまいます。

対象商品 : 23088555
2024-07-14
用途: 日常、普段着として使用
門前商店 様

満足しています。軽いし速乾性というのも納得できます。

対象商品 : 23089596
2023-07-26
用途: 普段着、ウオーキング用
その他業種

素肌に直に着ています。サラサラした肌触りが心地いいです。洗濯もしわも残らず扱いやすく重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする