エブノ
エブノの ベッド関連
エブノの 防水シーツ
マイスコデニム防水シーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28915986
品番
MY-7210
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
表地は丈夫なデニム地を使用し、耐久性に優れています。裏面はポリウレタンラミネートで、モレずにしっかり防水します。
色
ブルー
材質
表/ポリエステル65%・綿35%、裏/ポリウレタンラミネート
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1750、防水部/900×1050
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
松吉医科器械コード
24-4220-00