モリトー
移座えもんボードホワイト800
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28916318
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ベッドと車いす間の座位移動に使用します。しなやかで、曲げにも強い材質を使用。
材質
硬質塩化ビニール
質量(g)
940
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×800
松吉医科器械コード
24-6582-00
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100